Catu - cadenas export jaune 70mm d.4mm clé identique 111 - AL240SJ111EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
hauteur de l'étrier - 70 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560044058
Réf. Sonepar
00081000036
Réf. Fournisseur
AL240SJ111EX
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
hauteur de l'étrier:
70 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique jaune. Anse Ø4 mm/ H70 mm. Numéro de clé : 222. Marquage : recto par pictogramme : "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir


