Catu - Cadenas jaune anse 50mm diamètre 4mm clé aléatoire -"Appareil condamné". - AL240JZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
modèle de disque - Non
hauteur de l'étrier - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560028546
Réf. Sonepar
00081912390
Réf. Fournisseur
AL240JZ
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
avec serrure à combinaison:
Oui