Catu - cadenas plastique bleu anse nylon 6mm clé identique A2 - PP638BA2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - cadenas plastique bleu anse nylon 6mm clé identique A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - acier

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • hauteur de l'étrier - 38 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066845

Réf. Sonepar

00081006684

Réf. Fournisseur

PP638BA2

Marque

Catu

matériau de la serrure:

acier

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

6 mm

hauteur de l'étrier:

38 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Cadenas de consignation plastique bleu. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse nylon Ø6 mm/ H38 mm. Clé numéro A2. Marquage : recto par pictogramme "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir