Catu - cadenas plastique jaune anse nylon 6mm clé aléatoire Z - PP638YZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - acier
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 38 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560067149
Réf. Sonepar
00081006716
Réf. Fournisseur
PP638YZ
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
acier
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
6 mm
hauteur de l'étrier:
38 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Cadenas de consignation électrique. Corps isolant en polyamide résistant aux chocsAnse nylon isolante à double verrouillage, robuste et non déformable