Catu - cadenas plastique jaune anse nylon 6mm clé identique A4 - PP638YA4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - acier
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 38 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560067033
Réf. Sonepar
00081006703
Réf. Fournisseur
PP638YA4
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
acier
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
6 mm
hauteur de l'étrier:
38 mm
largeur d'étrier:
32 mm