Catu - cadenas plastique rouge anse metal 4mm clé identique A4 - PM438RA4

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - cadenas plastique rouge anse metal 4mm clé identique A4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - acier

  • matériau de l'étrier - acier

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • hauteur de l'étrier - 38 mm

  • largeur d'étrier - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066364

Réf. Sonepar

00081006636

Réf. Fournisseur

PM438RA4

Marque

Catu

matériau de la serrure:

acier

matériau de l'étrier:

acier

diamètre de l'étrier:

4 mm

hauteur de l'étrier:

38 mm

largeur d'étrier:

28 mm

Cadenas de consignation plastique rouge. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse métallique Ø4 mm/ H38 mm. Clé numéro A4. Marquage : recto par pictogramme "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir