Catu - cadenas plastique rouge anse metal 6mm clé identique A4 - PM638RA4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - acier
matériau de l'étrier - acier
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 38 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560066302
Réf. Sonepar
00081006630
Réf. Fournisseur
PM638RA4
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
acier
matériau de l'étrier:
acier
diamètre de l'étrier:
6 mm
hauteur de l'étrier:
38 mm
largeur d'étrier:
32 mm