Catu - cadenas plastique rouge anse nylon 6mm clé identique A1 - PP638RA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - acier
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 38 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560066227
Réf. Sonepar
00081006622
Réf. Fournisseur
PP638RA1
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
acier
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
6 mm
hauteur de l'étrier:
38 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Cadenas de consignation plastique rouge. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse nylon Ø6 mm/ H38 mm. Clé numéro A1. Marquage : recto par pictogramme "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir