Catu - cadenas vert 50mm d.4mm clé identique 222 - AL240V222

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - cadenas vert 50mm d.4mm clé identique 222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560055139

Réf. Sonepar

00081005513

Réf. Fournisseur

AL240V222

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique vert. Anse Ø 4 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 222. Marquage : recto : "Appareil condamné - Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.