Catu - cadenas vert 70mm d.4mm clé identique 111 - AL240SV111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
hauteur de l'étrier - 70 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560043365
Réf. Sonepar
00081000038
Réf. Fournisseur
AL240SV111
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
hauteur de l'étrier:
70 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique vert. Anse Ø 4 mm / H 70 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : "Appareil condamné - Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.


