Catu - Cadenas vert anse 50mm diamètre 4mm clé aléatoire. - AL240VZEX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560043884
Réf. Sonepar
00081000040
Réf. Fournisseur
AL240VZEX
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm