Catu - Cadenas vert anse 70mm diamètre 4mm clé à définir export. - AL240SV00EX

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas vert anse 70mm diamètre 4mm clé à définir export.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • hauteur de l'étrier - 70 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560043877

Réf. Sonepar

00081000037

Réf. Fournisseur

AL240SV00EX

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

hauteur de l'étrier:

70 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique vert. Anse Ø4 mm/ H70 mm. Numéro de clé à définir. Marquage : recto par pictogramme : "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir