Catu - Cadenas vert anse 70mm diamètre 6mm clé aléatoire. - AL230SVZ

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas vert anse 70mm diamètre 6mm clé aléatoire.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • hauteur de l'étrier - 70 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560062779

Réf. Sonepar

00081006277

Réf. Fournisseur

AL230SVZ

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

6 mm

hauteur de l'étrier:

70 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique vert. Anse Ø 6 mm/ H 70 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : "Appareil condamné - Défense de man?uvrer"/ verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.