Catu - chaussures a semelle isol basse ete t45 - MV22645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - textile
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CATU MV-22.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560057201
Réf. Sonepar
00081005720
Réf. Fournisseur
MV22645
Réf. Commerciale
Catu
couleur:
marron
type de fermeture:
lacets
matériau de la partie supérieure:
textile
matériau principal:
PUR (polyuréthane)
Chaussures de sécurité, basses, modèle textile, avec sem. isolante classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC). Taille 45. Aéré pour environnement chaud. sem. anti perforation. Adhérence: SRC. Conçues pour les électriciens et l'industrie.
NoticePDF