Catu - Chaussures à semelle isolante BT modèle haut en cuir T42 - MV22342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CATU MV-22.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560057089
Réf. Sonepar
00081005708
Réf. Fournisseur
MV22342
Réf. Commerciale
Catu
couleur:
noir
type de fermeture:
lacets
matériau de la partie supérieure:
cuir
matériau principal:
PUR (polyuréthane)
Chaussures de sécurité, hautes, modèle cuir, avec sem. isolante classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC). Taille 42. Imperméable. sem. anti perforation. Adhérence: SRC. Conçues pour les électriciens, l'industrie, sols gras et lisses.
NoticePDF