Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 10 mm. Longueur 145 mm - MO68610

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 10 mm. Longueur 145 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 145 mm

  • modèle - poignée en T

  • dimension du profil - 10 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560023145

Réf. Sonepar

00081507520

Réf. Fournisseur

MO68610

Marque

Catu

longueur totale:

145 mm

modèle:

poignée en T

dimension du profil:

10 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé à béquille 6 pans isolée de 10 mm. Longueur 145 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.