Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 19 mm. Longueur 305 mm - MO68319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 305 mm
modèle - poignée en T
dimension du profil - 19 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560045529
Réf. Sonepar
00081004730
Réf. Fournisseur
MO68319
Réf. Commerciale
Catu
longueur totale:
305 mm
modèle:
poignée en T
dimension du profil:
19 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui