Catu - Clé a ?il isolante à deux têtes de 13/14 et 16/17 mm - MO687D

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé a ?il isolante à deux têtes de 13/14 et 16/17 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé, petit format - 13 mm

  • largeur de clé, grand format - 17 mm

  • largeur de tête, petit format - 14 mm

  • largeur de tête, grand format - 16 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023237

Réf. Sonepar

00081002323

Réf. Fournisseur

MO687D

Marque

Catu

largeur de clé, petit format:

13 mm

largeur de clé, grand format:

17 mm

largeur de tête, petit format:

14 mm

largeur de tête, grand format:

16 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

total de points:

12

Clé isolée à ?il. Double embout 12 pans à chaque extrémité: 13 et 14 mm d'un côté et 16 et 17 mm de l'autre. Utilisation par retournement. Outil conforme IEC 60900 pr travaux sous tension maxi de 1 000 V AC - 1 500 V DC.