Catu - Clé à pipe 12 pans isolée de 16 mm IEC 60900 - MO682161

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à pipe 12 pans isolée de 16 mm IEC 60900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560045758

Réf. Sonepar

00081004575

Réf. Fournisseur

MO682161

Marque

Catu

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé à pipe 12 pans isolée de 16 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.