Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Catu - Clé à pipe 12 pans isolée de 18 mm IEC 60900 - MO682181

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à pipe 12 pans isolée de 18 mm IEC 60900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560045772

Réf. Sonepar

00081004577

Réf. Fournisseur

MO682181

Réf. Commerciale

Catu

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé à pipe 12 pans isolée de 18 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.