Catu - Clé dynamométrique 1/2'' isolée. Couple de serrage 8-60 Nm. - MO69060

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • couple de serrage - 8...60 Nm

  • longueur totale - 340 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560062014

Réf. Sonepar

00081006201

Réf. Fournisseur

MO69060

Réf. Commerciale

Catu

dimension de raccordement:

1/2 pouce

couple de serrage:

8...60 Nm

longueur totale:

340 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé dynamométrique isolée à carré entraîneur 1/2''(12,7 mm). Couple de serrage réglable de 8 à 60 Nm. Outil conforme IEC 60900 pr travaux sous tension maxi de 1 000 V AC - 1 500 V DC.