Catu - Clé dynamométrique 3/8" isolée 230 mm. Couple de serrage 4-20 Nm réversible - MO69051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 3/8 pouce
couple de serrage - 4...20 Nm
longueur totale - 230 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560046137
Réf. Sonepar
00081004613
Réf. Fournisseur
MO69051
Réf. Commerciale
Catu
dimension de raccordement:
3/8 pouce
couple de serrage:
4...20 Nm
longueur totale:
230 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Clé dynamométrique 3/8" isolée. Longueur 230 mm. Capacité couple de serrage de 4 à 20 Nm. Réversible. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.