Catu - Clé polygonale 12 pans contrecoudée isolée de 16 mm - MO68116
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, grand format - 16 mm
clé unilatérale - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
coudé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560022971
Réf. Sonepar
00081500240
Réf. Fournisseur
MO68116
Marque
Catu
largeur de clé, grand format:
16 mm
clé unilatérale:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
coudé:
Oui
Clé polygonale contrecoudée isolée de 16 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.


