Catu - clip de fixation pourconducteuur meplat 30x2 - PTCL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur de dos - 2 mm
longueur de traverse - 30 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560047424
Réf. Sonepar
00177094102
Réf. Fournisseur
PTCL
Marque
Catu
matériau:
acier inoxydable
largeur de dos:
2 mm
longueur de traverse:
30 mm
Fixation pr conducteur méplat. Agrafe en inox, dimension 30x2 mm, trou de fixation diamètre 4mm.


