Catu - combinaison 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-5xl - AFG10015XL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - 5XL
couleur - gris
matériau - autre
coupe du vêtement - coupe standard
finition ignifugée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560071573
Réf. Sonepar
00081007157
Réf. Fournisseur
AFG10015XL
Réf. Commerciale
Catu
taille (US/CA):
5XL
couleur:
gris
matériau:
autre
coupe du vêtement:
coupe standard
finition ignifugée:
Oui
Combinaison Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pr vite enlever son EPI en cas d'accident.
Les Atouts de la gamme:
Les vêtements CAT'ARC protègent les opérateurs étant exposés aux risques thermiques de l'arc électrique, de chaleur/flammes, de soudure, et électro-statique. Au choix selon vos besoins : blouson, pantalon, veste longue, polo, sweat, ceinture, ou kit.
Les Atouts de la gamme:
Les vêtements CAT'ARC protègent les opérateurs étant exposés aux risques thermiques de l'arc électrique, de chaleur/flammes, de soudure, et électro-statique. Au choix selon vos besoins : blouson, pantalon, veste longue, polo, sweat, ceinture, ou kit.
NoticePDF