Catu - Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame droite longueur 62 mm - MO61001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 62 mm
forme de lame - forme de crochet
longueur totale - 180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560000900
Réf. Sonepar
00081040000
Réf. Fournisseur
MO61001
Marque
Catu
longueur de lame:
62 mm
forme de lame:
forme de crochet
longueur totale:
180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui


