Catu - Détecteur BT LCD 950 V IP2X (digital) MS-920 avec étui - MS920ET

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur BT LCD 950 V IP2X (digital) MS-920 avec étui

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 0.012...0.69 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 2 pôles

  • fréquence - 50...60 Hz

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560044744

Réf. Sonepar

00081004475

Réf. Fournisseur

MS920ET

Marque

Catu

tension nominale (Un):

0.012...0.69 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

2 pôles

fréquence:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

Détecteur BT LCD (digital) : 12-690 V AC/12-950 V DC. Pointes de touche IP2X. Sonore & lumineux. Etui. LED tension dangereuse. Contrôle continuité (100 Ω, tempo. 10 s.). Indication polarité DC. Indication phase. Rotation phase. Lampe.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de détecteurs de tension BT AC/DC. Sonore & lumineux. Autotest intégré. Affichage LED ou digital. Plages de tension de 12 à 1000 V AC & 12 à 1500 V DC. Pointes IP2X ou Ø 2 mm. LED tension dangereuse. Continuité. Polarité DC. Identification de phase.