Catu - Détecteur de tension bipolaire AC/DC, 50-2500 V AC/50-3500 V DC - MS415
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 0.05...3 kV
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 2 pôles
type de tension - AC/DC
fréquence - 50...60 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560067279
Réf. Sonepar
00081006727
Réf. Fournisseur
MS415
Marque
Catu
tension nominale (Un):
0.05...3 kV
type d'affichage:
acoustique et optique
modèle:
2 pôles
type de tension:
AC/DC
fréquence:
50...60 Hz
avec mécanisme de test intégré:
Oui
lieu d'utilisation:
installations intérieures et en plein air
application:
appareillage de connexion et ligne aérienne


