Catu - Détecteur de tension HTA IEC 10-30 kV Embout K - CC7651030K

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur de tension HTA IEC 10-30 kV Embout K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 10...30 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 1 pôle

  • utilisable en cas de précipitations - Oui

  • fréquence - 50...60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560050912

Réf. Sonepar

00081005091

Réf. Fournisseur

CC7651030K

Réf. Commerciale

Catu

tension nominale (Un):

10...30 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

1 pôle

utilisable en cas de précipitations:

Oui

fréquence:

50...60 Hz

type de tension:

AC

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

catégorie:

L

Détecteur de tension IEC 61243-1, 10-30 kV. Ultra compact. Embout K : universel. Utilisation intérieure/extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Électrodes de contact interchangeables. Fréquences 50 et 60 Hz.