Catu - Détecteur de tension HTB 150-420 kV, 3 embouts à visser - CC260150420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 150...420 kV
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 1 pôle
utilisable en cas de précipitations - Oui
fréquence - 50...60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CC-260-?..
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560062717
Réf. Sonepar
00081006271
Réf. Fournisseur
CC260150420
Marque
Catu
tension nominale (Un):
150...420 kV
type d'affichage:
acoustique et optique
modèle:
1 pôle
utilisable en cas de précipitations:
Oui
fréquence:
50...60 Hz
type de tension:
AC
avec mécanisme de test intégré:
Oui
lieu d'utilisation:
installations intérieures et en plein air
application:
appareillage de connexion et ligne aérienne
catégorie:
L
Les Atouts de la gamme:
Gamme de détecteurs de tension HTB. Plages de tension à choisir entre 44 et 420 kV. Sonore & lumineux. Visualisation à 360°. Fournis avec 3 embouts pour s'adapter sur toutes les perches. Embouts W : hexa 20 mm ; C : hexa 12 mm ; K : universel.


