Catu - Détecteur de tension HTB IEC 90-245 kV, 3 embouts à visser - CC26590245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 90...245 kV
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 1 pôle
utilisable en cas de précipitations - Oui
fréquence - 50...60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CC-265-?..
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560075281
Réf. Sonepar
00081007528
Réf. Fournisseur
CC26590245
Réf. Commerciale
Catu
tension nominale (Un):
90...245 kV
type d'affichage:
acoustique et optique
modèle:
1 pôle
utilisable en cas de précipitations:
Oui
fréquence:
50...60 Hz
type de tension:
AC
avec mécanisme de test intégré:
Oui
lieu d'utilisation:
installations intérieures et en plein air
application:
appareillage de connexion et ligne aérienne
catégorie:
L