Catu - Dispositif de condamnation pour adaptateur de prises embrochables 250/400 A - MT8616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 12.5 kA
pour section transversale de corde - 10...70 mm²
zone de serrage - 0...30 mm
type de connexion - autre
application - côté phase
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026153
Réf. Sonepar
00081510090
Réf. Fournisseur
MT8616
Marque
Catu
courant de court-circuit max.:
12.5 kA
pour section transversale de corde:
10...70 mm²
zone de serrage:
0...30 mm
type de connexion:
autre
application:
côté phase


