Catu - Douille isolée 3/8" à embout TORX T45 lg 115 mm - MO69T45

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 3/8" à embout TORX T45 lg 115 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pour vis internes Torx

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • taille (TX) - 45

  • longueur totale - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560070811

Réf. Sonepar

00081007081

Réf. Fournisseur

MO69T45

Réf. Commerciale

Catu

modèle:

pour vis internes Torx

dimension de raccordement:

3/8 pouce

taille (TX):

45

longueur totale:

80 mm

Douille isolée 3/8'' à embout Torx TX45 longueur 80 mm. Conforme IEC 60900. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.