Catu - Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 12 mm - MO69812

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • dimension du profil - 12 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560046670

Réf. Sonepar

00081004750

Réf. Fournisseur

MO69812

Réf. Commerciale

Catu

dimension de raccordement:

1/4 pouce

dimension du profil:

12 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 12 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.