fin de vie

Catu - Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 4 mm - MO69804

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • dimension du profil - 4 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560046793

Réf. Sonepar

00081004741

Réf. Fournisseur

MO69804

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/4 pouce

dimension du profil:

4 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 4 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.