Catu - Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 6 mm - MO69806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
dimension du profil - 6 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560046663
Réf. Sonepar
00081004744
Réf. Fournisseur
MO69806
Réf. Commerciale
Catu
dimension de raccordement:
1/4 pouce
dimension du profil:
6 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Douille isolée 6 pans femelle 1/4" de 6 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.