Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Catu - Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 7 mm - MO69307

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 7 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • dimension du profil - 7 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560023374

Réf. Sonepar

00081507620

Réf. Fournisseur

MO69307

Marque

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

dimension du profil:

7 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 7 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.