Catu - Douille isolée 6 pans femelle longue 3/8" de 21 mm - MO69621
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 3/8 pouce
dimension du profil - 21 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560024005
Réf. Sonepar
00081508150
Réf. Fournisseur
MO69621
Marque
Catu
dimension de raccordement:
3/8 pouce
dimension du profil:
21 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Douille isolée 6 pans femelle longue 3/8" de 21 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.


