Catu - Douille isolée 6 pans mâle 1/2" de 19 mm. - MO69512

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée 6 pans mâle 1/2" de 19 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur - 125 mm

  • porte douille - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560046489

Réf. Sonepar

00081004648

Réf. Fournisseur

MO69512

Réf. Commerciale

Catu

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur:

125 mm

porte douille:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Douille isolée 6 pans mâle 1/2" de 19 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.