Catu - Douille isolée 6 pans mâle 1/2" de 5 mm. - MO694M05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/2 pouce
dimension - 5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560061475
Réf. Sonepar
00081005694
Réf. Fournisseur
MO694M05
Réf. Commerciale
Catu
dimension de raccordement:
1/2 pouce
dimension:
5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Douille isolée 6 pans mâle 1/2" de 5 mm. Conforme IEC 60900 pour utilisation à des tensions jusqu'à 1 000 V AC - 1 500 V DC.