Catu - Douille isolée 6 pans mâle 1/2" de 8 mm. - MO694M08

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée  6 pans mâle 1/2" de 8 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • dimension - 8 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560064858

Réf. Sonepar

00081005741

Réf. Fournisseur

MO694M08

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/2 pouce

dimension:

8 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Douille isolée 6 pans mâle 1/2" de 8 mm. Conforme IEC 60900 pour utilisation à des tensions jusqu'à 1 000 V AC - 1 500 V DC.