Catu - Douille isolée à 6 pans mâle 1/4" de 5 mm - MO698M05

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée à 6 pans mâle 1/4" de 5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • dimension - 5 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560061772

Réf. Sonepar

00081004771

Réf. Fournisseur

MO698M05

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/4 pouce

dimension:

5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Douille isolée 6 pans mâle 1/4" de 5 mm. Conforme IEC 60900 pour utilisation à des tensions jusqu'à 1 000 V AC - 1 500 V DC.