Catu - Douille isolée à 6 pans mâle 3/8" de 7 mm - MO69397

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée à 6 pans mâle 3/8" de 7 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • dimension - 7 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560023626

Réf. Sonepar

00081507850

Réf. Fournisseur

MO69397

Réf. Commerciale

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

dimension:

7 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Douille isolée 6 pans mâle 3/8" de 7 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.