fin de vie

Catu - Douille isolée magnétique 6 pans femelle 3/8" de 8 mm type "machine" - MO69308M38

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille isolée magnétique 6 pans femelle 3/8" de 8 mm type "machine"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • dimension du profil - 8 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • magnétique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560071665

Réf. Sonepar

00081007166

Réf. Fournisseur

MO69308M38

Marque

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

dimension du profil:

8 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

magnétique:

Oui

Douille isolée magnétique et rétractable 6 pans femelle 3/8" de 8 mm type "machine" pour une utilisation intensive. Conforme IEC 60900 pour utilisation à des tensions jusqu'à 1 000 V AC - 1 500 V DC.