Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Catu - Douille longue isolée 6 pans femelle 3/8" de 10 mm - MO69313M14

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Douille longue isolée 6 pans femelle 3/8" de 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • dimension du profil - 13 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • magnétique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560071634

Réf. Sonepar

00081007163

Réf. Fournisseur

MO69313M14

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/4 pouce

dimension du profil:

13 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

magnétique:

Oui

Douille longue isolée 6 pans femelle 3/8" de 10 mm. Conforme IEC 60900 pour utilisation à des tensions jusqu'à 1 000 V AC - 1 500 V DC.