Catu - Équipement de mise à la terre. Icc: 10 kA/1s - MT9801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble
nombre de pôles - 3
courant de court-circuit max. - 10 kA
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - étau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CATU équipement MALT/CC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560026504
Réf. Sonepar
00081002022
Réf. Fournisseur
MT9801
Réf. Commerciale
Catu
modèle:
câble
nombre de pôles:
3
courant de court-circuit max.:
10 kA
partie de raccordement, côté phase:
autre
partie de raccordement, côté terre:
étau
section transversale de câble, côté phase:
50 mm²
section transversale de câble, côté terre:
25 mm²
longueur de câble de phase a:
1500 mm
longueur de câble de phase b:
1500 mm
longueur de câble de phase c:
1500 mm
longueur de câble de garde:
2500 mm
matériau:
aluminium