Catu - Equipement MALT/MCC pr les armoires BT. Icc : 4 kA/1s - MC296NFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre
nombre de pôles - 4
courant de court-circuit max. - 4.5 kA
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - pince de mise à la terre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CATU équipement MALT/CC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597560051759
Réf. Sonepar
00081005175
Réf. Fournisseur
MC296NFC
Réf. Commerciale
Catu
modèle:
barre
nombre de pôles:
4
courant de court-circuit max.:
4.5 kA
partie de raccordement, côté phase:
autre
partie de raccordement, côté terre:
pince de mise à la terre
section transversale de câble, côté phase:
16 mm²
section transversale de câble, côté terre:
16 mm²
longueur de câble de phase a:
300 mm
longueur de câble de phase b:
300 mm
longueur de câble de phase c:
300 mm
longueur de câble de garde:
2000 mm
matériau:
cuivre