Catu - extincteur CO2 neige carbonique capacite 3 l - CD302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de remplissage - CO2
contenu - 3 l
poids net - 2 kg
hauteur - 647 mm
diamètre - 102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560014846
Réf. Sonepar
00081000812
Réf. Fournisseur
CD302
Réf. Commerciale
Catu
type de remplissage:
CO2
contenu:
3 l
poids net:
2 kg
hauteur:
647 mm
diamètre:
102 mm
plage de pulvérisation:
2 m
temps de pulvérisation:
8 s
type de commande:
manuel