Catu - gants de manutention performance 4121 t10 lot10 - CG95110

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants de manutention performance 4121 t10 lot10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 10

  • matériau - caoutchouc nitrile NBR

  • couleur - noir

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • taille de gant (USA) - L

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560055535

Réf. Sonepar

00081005645

Réf. Fournisseur

CG95110

Marque

Catu

taille de gant:

10

matériau:

caoutchouc nitrile NBR

couleur:

noir

protection contre les risques mécaniques:

Oui

taille de gant (USA):

L

avec revêtement antidérapant:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

modèle:

5-doigts

revêtement:

semi-enduit

finition de la surface:

boucles

Gants de manutension tricoté en polyamide (jauge 15) et enduit de mousse Nitrile sur la paume. EN388 : Abrasion : 4/4, tranchage : 1/5, déchirure : 3/4, perforation : 1/4 et dextérité 5/5 (EN 420). Taille 10. Conditionné par 5