Catu - gants de manutention performance 4121 t8 lot 10 - CG95108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 8
matériau - caoutchouc nitrile NBR
couleur - noir
protection contre les risques mécaniques - Oui
revêtement - semi-enduit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560055511
Réf. Sonepar
00081005643
Réf. Fournisseur
CG95108
Réf. Commerciale
Catu
taille de gant:
8
matériau:
caoutchouc nitrile NBR
couleur:
noir
protection contre les risques mécaniques:
Oui
revêtement:
semi-enduit
Gants de manutension tricoté en polyamide (jauge 15) et enduit de mousse Nitrile sur la paume. EN388 : Abrasion : 4/4, tranchage : 1/5, déchirure : 3/4, perforation : 1/4 et dextérité 5/5 (EN 420). Taille 8. Conditionné par 5
NoticePDF